Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Cărucior cu rafturi cu bară de împingere tubulară din CNS (oțel crom-nichel) și 2 rafturi traforate CS (oțel cromat) cu muchie de jur împrejur, cu suport fonoabsorbant. Colțuri de protecție a marginilor și roți deflectoare. Roți antirugină conform DIN 18867 partea 8. 4 roți pivotante cu anvelope TPE, elastice și ușor de manevrat, care nu lasă urme. Butuci cu rulmenți cu bile, 2 roți pivotante cu frâne în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Se livrează dezasamblat, ușor de asamblat singur. Capacitate de încărcare pe raft 80 kg.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 120
Înălțimea rafturilor (mm): 230, 850
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 630
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 400
Lungime totală (mm): 700
Lățimea totală (mm): 470
Înălțime totală (mm): 950
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3