Disc de rectificat 200x25x31,75 mm 1 10A60N5AV217

Cod articol: 502978
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de polizat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 502978
EAN / GTIN 9003175029785
Număr producător 502978
L-Număr L50140 3034

Descriere

Descriere:

Discurile din blocuri de șlefuire cu lipire ceramică sunt utilizate în principal în ateliere și ateliere de reparații. În rectificare și ascuțirea diferitelor componente, acestea sunt deosebit de universal aplicabile. Specificațiile potrivite permit o gamă largă de aplicații, de la șlefuire grosieră până la măcinare fină. Aceste discuri sunt livrate în ambalaje pregătite pentru distribuitori, pentru a economisi spațiu. Un set de inel reductor este deja inclus în ambalaj și poate fi, de asemenea, recomandat.

Caracteristică:

  • Formă: Dreaptă
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Specificație : 10A 60 N5A V217
  • Dimensiune (D x D x H): 200 x 25 x 31,75 mm
  • Diametru: 200 mm
  • Grosime: 25 mm
  • Orificiu: 31,75 mm
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Instrument pentru: Polizor de banc

Avantaj:

  • Aplicabil universal
  • Durabilitate îndelungată
  • Stivuibil

Aplicaţie:

  • Universal aplicabil pentru prelucrarea diferitelor componente în măcinare grosieră și fină

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături