Kit de modernizare clip-step pentru scara de platformă 4 trepte

Cod articol: 50291
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 50291
EAN / GTIN 4031405502918
Număr producător 050291
L-Număr L90110 62

Descriere

Descriere:

  • Satisfaceți cerințele sporite privind siguranța la locul de muncă și asigurați o rezistență optimizată la alunecare, pedalare sigură și poziție confortabilă pe scările noastre de trepte
  • Suportul pentru trepte din plastic ondulat este fixat pe treaptă pe întreaga suprafață și precis pentru a se potrivi. Poate fi îndepărtat fără a lăsa reziduuri, fără a deteriora scara
  • Suportul pentru treapta cu clemă este aplicat pe trepte care pot fi parcurse pe ambele părți până la treapta maximă pe care se poate merge conform din EN 131 și, prin urmare, funcționează ca un control optic pentru utilizarea corectă a scării
  • Disponibil ca accesorii individual pentru 12,00 Euro fara TVA/bucata (pret recomandat de vanzare cu amanuntul) pentru scara dumneavoastra

Caracteristică:

  • Numărul de suporturi pentru picioare din set: 3
  • Lăţime: 85 mm
  • Înălţime: 23 mm
  • Lungime: 523 mm
  • Material: Plastic
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Anti-alunecare: Clip-pas
  • Set pentru scări cu număr de trepte: 4
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.