Kit de modernizare clip-step pentru scara de platformă pliabilă 10 trepte

Cod articol: 50265
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 50265
EAN / GTIN 4031405502659
Număr producător 050265

Descriere

Descriere:

  • Satisfaceți cerințele sporite privind siguranța la locul de muncă și asigurați o rezistență optimizată la alunecare, pedalare sigură și poziție confortabilă pe scările noastre de trepte
  • Suportul pentru trepte din plastic ondulat este fixat pe treaptă pe întreaga suprafață și precis pentru a se potrivi. Poate fi îndepărtat fără a lăsa reziduuri, fără a deteriora scara
  • Suportul pentru treapta cu clemă este aplicat pe trepte care pot fi parcurse pe ambele părți până la treapta maximă pe care se poate merge conform din EN 131 și, prin urmare, funcționează ca un control optic pentru utilizarea corectă a scării
  • Disponibil ca accesorii individual pentru 12,00 Euro fara TVA/bucata (pret recomandat de vanzare cu amanuntul) pentru scara dumneavoastra

Caracteristică:

  • Numărul de suporturi pentru picioare din set: 9
  • Lăţime: 85 mm
  • Înălţime: 23 mm
  • Lungime: 598 mm
  • Material: Plastic
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Anti-alunecare: Clip-pas
  • Set pentru scări cu număr de trepte: 10
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm