Balustradă cu mufă stânga pentru scările de platformă 3-4 trepte

Cod articol: 50224
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Portsculă combi pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 50224
EAN / GTIN 4031405502246
Număr producător 050224
L-Număr L90110 1185

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru scări cu platformă cu o singură față și cu două fețe
  • Instalare ușoară printr-un sistem plug-in fără unelte
  • Versiune conectabilă numai în combinație cu balustradă

Caracteristică:

  • Lăţime: 550 mm
  • Diametru: 35 mm
  • Lungime: 933 mm
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.