Balustradă pentru scările platformei, accesibile din ambele părți, cu 3 trepte

Cod articol: 50214
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Portsculă combi pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 50214
EAN / GTIN 4031405502147
Număr producător 050214
L-Număr L90110 619

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru scări podium pot fi plimbate pe ambele părți
  • Pentru auto-asamblare în partea stângă sau dreaptă a ascensiunii

Caracteristică:

  • Lăţime: 649 mm
  • Diametru: 35 mm
  • Lungime: 1040 mm
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă