Cheie dinamometrică MANOSKOP® nr. 721QR Quick 30-150 N-m pătrat extern 1/2″.

Cod articol: 50204115
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 50204115
EAN / GTIN 4018754268955
Număr producător 50204115
L-Număr L60010 6738

Descriere

Descriere:

Standard MANOSKOP® 721
  • de declanşare
  • Reglarea fulgerului prin intermediul manetei de prindere ușor de utilizat din mâner
  • Clichet cu blocare de siguranță QuickRelease
  • Semnal de oprire dublă
  • Scală dublă N·m/ft·lb
  • Nu este necesară nicio resetare la ″0″, deoarece elementul de măsurare este încărcat numai în timpul strângerii
  • Încărcarea continuă după declanșare sau încărcare în direcția de funcționare, de exemplu atunci când șuruburile sunt blocate, nu afectează mecanismul de declanșare, care este astfel protejat împotriva deteriorării.
  • Protecția tuturor pieselor sensibile prin carcasa robustă din oțel tubular
  • Calibrarea cu dispozitivul de calibrare perfecControl nr. 7794 sau cu dispozitivul de calibrare nr. 7706. Dacă este necesar Recalibrare fără dezasamblare.
  • Certificat conform din EN ISO 6789-2:2017
Deviație de afișare ± 4%

Caracteristică:

  • b1: 28 mm
  • b2: 41 mm
  • Unitate pătrată externă (inch): 1/2″
  • Gr.: 15
  • Înălțime mm (h): 40 mm
  • Înălțime mm (h1): 23 mm
  • Înălțime mm (h2): 18 mm
  • Lungime [mm): 452,5 mm
  • LF: 387 mm
  • MA N-m: 30 N·m
  • Domeniu de măsurare ft-lb: 25-110 ft·lb
  • Domeniu de măsurare N-m: 30-150 N·m
  • Valoare nominală N-m: 150 N·m
  • Diviziunea scării [E1]: 5 N·m
  • Diviziunea scării [E2]: 5 ft·lb
  • Greutate: 1268 g
  • Lățime mm (b): 43 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături