Filet calibru inel „TRECE” M 32x1 - 4h

Cod articol: 501960
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
  • Standard: DIN 2285-1
  • Tip de filet: M
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
Standard DIN 2285-1
Tip de calibru Calibru „trece”
Calitate 4
Câmp de toleranţă h
Clasa de toleranţă 4h
Tip de filet M
Filet M32
Pas filet 1 mm
Tip produs Calibru inel filetat „TRECE”

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 501960
EAN / GTIN 4046122229093
Număr producător 501960
L-Număr L40130 4071

Descriere

Descriere:

Filet calibru inel M 32x1 toleranță 4H. Filet calibru inel. Dimensiuni în conformitate cu DIN 2285 - 1

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături