Șlefuitor de mână TYFIX 40x20x80 mm CMITTEL

Cod articol: 501861
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 501861
EAN / GTIN 9003175018611
Număr producător 501861

Descriere

Descriere:

TYFIX hand Slip este o radieră de măcinare pentru îmbunătățirea suprafețelor. Debavurarea, ruginirea, lustruirea și îndepărtarea murdăriei și vopselei este una dintre sarcinile sale principale. TYFIX este un produs popular pentru curățarea aparatelor de uz casnic, a vaselor etc. Din oțel inoxidabil și aluminiu, în special în casă. De asemenea, poate fi utilizat pentru curățarea articulațiilor de țiglă fără probleme.

Caracteristică:

  • Formă: 90TY 010002A TYFIX
  • Dimensiunea boabelor: 100
  • Vs /max: 20 m/s.
  • Specificație : CMITTEL
  • Dimensiune (L x C x L): 40 x 20 x 80 mm
  • Diametru: 40 mm
  • Grosime: 20 mm
  • Orificiu: 80 mm

Avantaj:

  • Gamă bună
  • Utilizare universală

Aplicaţie:

  • Pentru debavurare, ruginire, lustruire și îndepărtarea murdăriei și vopselei
  • Pentru curatarea aparatelor de uz casnic, ghivece etc. Din otel inoxidabil si aluminiu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături