Disc de banc de rectificat 200x25x51 mm forma 1 89A46M5AV217

Cod articol: 50184
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 50184
EAN / GTIN 9003170501842
Număr producător 50184
L-Număr L50140 1268

Descriere

Descriere:

Acest disc este de preferință utilizat pentru rectificare și ascuțirea oțelurilor sensibile la temperatură și a uneltelor HSS. utilizare of fine Corindum creează o suprafață de măcinare deosebit de rece, astfel încât piesa de prelucrat să nu fie supusă unei solicitări termice suplimentare. Vă oferim o gamă largă de dimensiuni pentru a acoperi cele mai comune aplicații. Un set de inel reductor este deja inclus în ambalaj și poate fi, de asemenea, recomandat.

Caracteristică:

  • Formă: Dreaptă
  • Dimensiunea boabelor: 46
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oțel, HSS
  • Specificație : 89A 46 M5A V217
  • Dimensiune (D x D x H): 200 x 25 x 51 mm
  • Diametru: 200 mm
  • Grosime: 25 mm
  • Orificiu: 51 mm
  • Instrument pentru: Polizor de banc

Avantaj:

  • Împământare răcitor
  • Finețe ridicată
  • Stivuibil

Aplicaţie:

  • Pentru rectificare și ascuțirea oțelurilor sensibile la temperatură și a uneltelor HSS

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături