Cărucior din oțel inoxidabil

Cod articol: 5017
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Cărucioare cu niveluri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5017
    EAN / GTIN 4017976150178
    Număr producător 5017
    L-Număr L90080 961

    Descriere

    Execuţie:

    Neasamblat

    Descriere:

    Cărucior cu rafturi cu mâner tubular de împingere din CNS (oțel crom-nichel) și rafturi traforate adânc CS (oțel cromat), cu margini de jur împrejur, cu suport fonoabsorbant. Colțuri de protecție a marginilor și role deflectoare. Roți antirugină conform DIN 18867 partea 8. 4 roți pivotante cu anvelope TPE, elastice și ușor de manevrat, care nu lasă urme. Butuci cu rulmenți cu bile, 2 roți pivotante cu frâne în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Se livrează dezasamblat, ușor de asamblat singur. Capacitate de încărcare pe raft 80 kg.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 120
    Înălțimea rafturilor (mm): 230, 850
    Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
    Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 600
    Lungime totală (mm): 1070
    Lățimea totală (mm): 670
    Înălțime totală (mm): 950
    Anvelope: TPE
    Dimensiunea roților (mm): 125 x 32

    Notă:

    în conformitate cu EN 1757-3

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături