Execuţie:
Maşină de şlefuire GMT2 cu
construcţie compactă pentru prelucrarea finală automatizată
a loturilor de dimensiuni mici până la medii.- Motor puternic cu un interval de viteză definit.
- Jgheab din oțel (2 l) cu strat de poliuretan.
- Stație de separare detașabilă pentru separarea manuală a piesei de prelucrat și a mediului de șlefuit.
- Separare fără efort datorită dispozitivului de înclinare ergonomic.
- Control intuitiv prin intermediul panoului de control cu funcție de temporizare.
- Funcționare silențioasă și fără praf datorită capacului transparent.
Aplicaţie:
De preferat pentru debavurarea pieselor strunjite şi frezate, precum şi a pieselor create în procedee 3D. Recomandat pentru metal şi plastic. Etapa următoare de lustruire face, de asemenea, parte din spectrul de servicii al acestei mașini. Se recomandă prelucrarea uscată pură (nu este necesar un aditiv).
Livrare:
1x mașină de șlefuit vibratoare cu panou de comandă și stație de separare detașabilă 1x sită de separare cu grilă de orificii de 10 mm 1 sită de separare cu grilă de orificii de 18 mm 1x roată de șlefuit ceramică (3 kg), triunghi, grosier (nr.
501505 0606T) 1x roată ceramică (3 kg), șlefuit triunghi (oblic), grosier (nr.
501515 1015TA) 1x roată abrazivă ceramică (3kg), cilindru (în unghi), grosier (nr.
501525 0305CA) 1x roată de șlefuit porțelan (3kg), cilindru (înclinat), lustruire (nr. 0406CA) 1x cutie de depozitare (nr.
964486 EF4070) 1x GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500ml (nr.
088001 500) 1x lavetă de curățare de înaltă performanță 3M (nr.
089190 ALBASTRU)