Cărucior din oțel inoxidabil

Cod articol: 5011
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucioare cu niveluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5011
EAN / GTIN 4017976150116
Număr producător 5011
L-Număr L90080 1089

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Cărucior cu rafturi cu mâner tubular de împingere din CNS (oțel crom-nichel) și rafturi traforate adânc CS (oțel cromat), cu margini de jur împrejur, cu suport fonoabsorbant. Colțuri de protecție a marginilor și role deflectoare. Roți antirugină conform DIN 18867 partea 8. 4 roți pivotante cu anvelope TPE, elastice și ușor de manevrat, care nu lasă urme. Butuci cu rulmenți cu bile, 2 roți pivotante cu frâne în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Se livrează dezasamblat, ușor de asamblat singur. Capacitate de încărcare pe raft 80 kg.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 120
Înălțimea rafturilor (mm): 230, 850
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 500
Lungime totală (mm): 1070
Lățimea totală (mm): 570
Înălțime totală (mm): 950
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3