Clește de prindere cu fălci scurte - SLS

Cod articol: 500ASLS
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 500ASLS
EAN / GTIN 3662424028410
Număr producător 500ASLS
L-Număr L60130 7921

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Asigurare specială prin intermediul unui cablu de oțel presat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Fălci canelate reglabile în 4 direcții
  • Fălci cu lățimea de 17 mm
  • Fălci superioare cu o canelură frezată pentru a ține țevile cu diametru mic
  • Cromat.

Caracteristică:

  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 235
  • L1 [mm]: 17
  • [g]: 765