Platforma de lucru cu acces pe două fețe Accesul pe două fețe Pași din aluminiu ondulat 2x4

Cod articol: 50061
La cerere
Necunoscut
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
Accesibilitate beidseitig
Tip produs Podest de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 50061
EAN / GTIN 4031405500617
Număr producător 050061
L-Număr L90110 679

Descriere

Descriere:

  • Platformă de lucru din aluminiu
  • Construcție stabilă, sudată a țevilor
  • treptele cu adâncime de 200 mm asigură un suport sigur
  • Suprafața superioară de rulare: 400 x 300 mm
  • Pantofi din plastic antiderapant
  • Asamblare ușoară (dezasamblată)
  • Disponibil într-o varietate de versiuni pe niveluri și platforme
  • Spațiere trepte 240 mm
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 3000 mm
  • Lățimea suprafeței de bază: 640 mm
  • Lungimea suprafeței de bază: 1500 mm
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Lățimea superioară a benzii de rulare: 410 mm
  • Adâncime superioară a benzii de rulare: 300 mm
  • Înălțime platformă 970 mm
  • Clasa antiderapantă: R9
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Acoperirea treptei/platformei: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Număr de trepte/trepte: 2x4 pași

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături