Platformă de lucru, acces pe o singură parte Aluminiu cu nervuri 2 trepte

Cod articol: 50050
La cerere
Necunoscut
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
    Accesibilitate einseitig
    Tip produs Podest de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 50050
    EAN / GTIN 4031405500501
    Număr producător 050050
    L-Număr L90110 533

    Descriere

    Descriere:

    • Platformă de lucru din aluminiu
    • Construcție stabilă, sudată a țevilor
    • trepte adânci de 200 mm cu ondulare pentru un suport sigur
    • Suprafața superioară de rulare: 400 x 300 mm
    • Pantofi din plastic antiderapant
    • Asamblare ușoară (dezasamblată)
    • Disponibil într-o varietate de versiuni pe niveluri și platforme
    • Spațiere trepte 240 mm
    • Sarcină maximă: 150 kg

    Caracteristică:

    • Înălțime de lucru: 2500 mm
    • Lățimea suprafeței de bază: 540 mm
    • Lungimea suprafeței de bază: 530 mm
    • Material: Aluminiu
    • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
    • Lățimea superioară a benzii de rulare: 300 mm
    • Adâncime superioară a benzii de rulare: 400 mm
    • Înălțime platformă 500 mm
    • Clasa antiderapantă: R9
    • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
    • Acoperirea treptei/platformei: Aluminiu sub formă de tuburi
    • Număr de trepte/trepte: 2 trepte

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături