Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Cărucior cu rafturi cu mâner tubular de împingere din CNS (oțel crom-nichel) și rafturi traforate adânc CS (oțel cromat), cu margini de jur împrejur, cu suport fonoabsorbant. Colțuri de protecție a marginilor și role deflectoare. Roți antirugină conform DIN 18867 partea 8. 4 roți pivotante cu anvelope TPE, elastice și ușor de manevrat, care nu lasă urme. Butuci cu rulmenți cu bile, 2 roți pivotante cu frâne în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Se livrează dezasamblat, ușor de asamblat singur. Capacitate de încărcare pe raft 80 kg.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 150
Înălțimi rafturi (mm): 230, 540, 850
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 800
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 500
Lungime totală (mm): 870
Lățimea totală (mm): 570
Înălțime totală (mm): 950
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3