Balustradă în față pentru platforma de lucru rigidă 620x590x750 mm

Cod articol: 50046
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Balustradă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 50046
    EAN / GTIN 4031405500464
    Număr producător 050046
    L-Număr L90110 317

    Descriere

    Descriere:

    • balustradă înaltă de 600 mm, stabilă
    • Fabricat din aluminiu
    • Complet preasamblat și ușor de înșurubat
    • Posibilă numai în combinație cu balustradele față-verso
    • Nu este pentru stoc nr. 050031, 050008, 051030, 051031, 051018

    Caracteristică:

    • Lățime exterioară: 620 mm
    • Lăţime: 640 mm
    • Diametru: 30 mm
    • Înălţime: 590 mm
    • Lungime: 590 mm
    • Material: Aluminiu
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături