Balustradă în față pentru platforma de lucru mobilă în față 600 mm

Cod articol: 50027
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Balustradă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 50027
EAN / GTIN 4031405500273
Număr producător 050027
L-Număr L90110 674

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru platforma de lucru mobilă
  • Fabricat din tub rotund din aluminiu Ø 40 mm, cu genunchi și placă de bază
  • Balustrada laterală se potrivește opțional la dreapta sau la stânga
  • Montaj simplu

Caracteristică:

  • Lăţime: 650 mm
  • Lungime: 1215 mm
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături