Calibru inel filetat cu inel de obturare / AR M 11x0,75 Toleranță 6g LH

Cod articol: 500210
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 2299-1
  • Tip de filet: M
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
Standard DIN 2299-1
Tip de calibru Calibru „nu trece”
Calitate 6
Câmp de toleranţă g
Clasa de toleranţă 6 g
Tip de filet M
Filet M11
Pas filet 0,75 mm

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 500210
EAN / GTIN 4046122199983
Număr producător 500210
L-Număr L40130 4612

Descriere

Descriere:

Calibru inel de siguranță filetat / AR M 11x0,75 Toleranță 6g LH

Calibru inel de siguranță filetat
Dimensiuni conform DIN 2299-1

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături