Filet calibru inel „NU TRECE” M 10x1,25 - 6g LH

Cod articol: 500192
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 2299-1
  • Tip de filet: M
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
Standard DIN 2299-1
Tip de calibru Calibru „nu trece”
Calitate 6
Câmp de toleranţă g
Clasa de toleranţă 6 g
Tip de filet M
Filet M10
Pas filet 1,25 mm
Tip produs Calibru inel filetat „NU TRECE”

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 500192
EAN / GTIN 4046122199662
Număr producător 500192
L-Număr L40130 2671

Descriere

Descriere:

Inel filetat ″Nu trece″ M 10x1,25 toleranță 6G pe stânga. Calibru filet inelar ″Nu trece″. Dimensiuni în conformitate cu DIN 2299 - 1

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături