Platformă de lucru mobilă, lățime treaptă 800 mm, aluminiu ondulat 5 trepte

Cod articol: 50018
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Role da
Tip produs Podest de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 50018
EAN / GTIN 4031405500181
Număr producător 050018
L-Număr L90110 1243

Descriere

Descriere:

  • Platformă de lucru din aluminiu
  • Construcție extrem de stabilă din tuburi dreptunghiulare
  • Adâncime platformă: 460 mm
  • trepte adânci de 240 mm
  • Extensibil într-o grilă de 200 mm (la cerere)
  • Două mânere glisante sunt standard
  • Două role de ridicare Ø 125 mm pentru o mișcare ușoară dintr-un loc în altul
  • Pantofi din plastic antiderapant
  • Înclinare: 45°
  • Disponibil într-o varietate de versiuni pe niveluri și platforme
  • Spațiere trepte 200 mm
  • Sarcină maximă: 200 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 3000 mm
  • Deasupra capului: 1450 mm
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 200 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înălțime platformă 990 mm
  • Clasa antiderapantă: R9
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Acoperirea treptei/platformei: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Număr de trepte/trepte: 5 trepte
  • Lățimea treptei: 800 mm