Platforma de lucru rigidă cu 3 trepte

Cod articol: 50009
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Podest de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 50009
EAN / GTIN 4031405500099
Număr producător 050009
L-Număr L90110 89
Producător MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Platformă de lucru din aluminiu
  • Construcție stabilă, sudată a țevilor
  • trepte de 220 mm adancime realizate din tabla de aluminiu pentru un suport sigur
  • Suprafața superioară de rulare: 550 x 300 mm
  • Pantofi din plastic antiderapant
  • Spațiere trepte 200 mm
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 2600 mm
  • Lățimea suprafeței de bază: 740 mm
  • Lungimea suprafeței de bază: 880 mm
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Lățimea superioară a benzii de rulare: 550 mm
  • Adâncime superioară a benzii de rulare: 295 mm
  • Înălțime platformă 600 mm
  • Clasa antiderapantă: R10
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Acoperirea treptei/platformei: Placă de urzeală din aluminiu
  • Număr de trepte/trepte: 3 trepte
  • Execuție pas: Etape

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături