Cuțit MARTOR SECUNORM 500 500210 , 1 în cutie simplă

Cod articol: 50000210.02
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
Tip produs Cuţit de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 50000210.02
EAN / GTIN 4002632800825
Număr producător 50000210.02
L-Număr L60170 829

Descriere

Descriere:

cuţite de siguranţă. Cu lamă trapezoidală rotunjit și adâncime de tăiere de 9 mm.
Cu peste 40 de ani în urmă, SECUNORM PROFI a stabilit standarde în ceea ce privește siguranța, robustețea și ergonomia. Succesorul său pune încă unul în vârf. Astfel, mânerul din aluminiu nou proiectat reprezintă o manevrare semnificativ mai bună și o muncă mai confortabilă. Gândiți-vă doar la noul diapozitiv, pe care îl puteți opera flexibil din ambele părți. Sau lama ușoară se schimbă acum. La tăiere, sistemul retractarea lamei automat dovedit vă protejează de tăieturi.
  • Material de bază:
    Aluminiu
  • Pentru a vă proteja bunurile
    cu lama scurtată, nu vă apropiați prea mult de bunurile dvs. Înseamnă pentru tine: Tăierea fără a fi nevoie să acordați în mod constant atenție adâncimii de tăiere. Deoarece mâner este îngust în față, aveți încă punctul de tăiere în vedere.
  • Ergonomia mâner ″ergonomică
    ″ poate fi simțită oriunde cu SECUNORM 500. De exemplu, noua formă de prindere care se potrivește perfect în mână. Sau detaliile, cum ar fi capătul plăcut rotunjit al lamei sau mânerul moale antialunecare de pe glisor.

  • Mânerul robust din aluminiu este proiectat pentru cele mai înalte frecvențe de tăiere și pentru cele mai solicitante aplicații de tăiere. Ca și în cazul faimosului predecesor, veți obține un all-rounder cu calități extreme de utilizator.
  • Supapa glisantă cu două fețe
    a vechiului SECUNORM PROFI a pus întotdeauna întrebarea: Dreptaci sau stângaci? Cu succesorul modern, toată lumea poate acum să taie eficient – și să schimbe mâinile în mod flexibil, în funcție de situația de lucru.
  • Fără unelte,
    lama fără unelte se schimbă în cel mai bun sens: SECUNORM 500 vine cu un buton intuitiv de schimbare a lamei. Apăsați o dată și puteți scoate suportul lamei cu lama fixată în siguranță.
  • Aplicare de tăiere:
    Tăiați carton deschis/acoperit lateral tăiați
    carton deschis orizontal tăiat carton
    deschis la fereastra de sus folie tăiată

    sau folie întinsă
    Open bandă adezivă

Caracteristică:

  • Mâner: glisoare pe 2 laturi
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Securitate ridicată (SECUNORM)
  • Tehnologia de siguranță II: Retragere automată a lamei
  • Blocare transport: Nu
  • Declanșator: Degetele mari
  • Ergonomie: Deosebit de ergonomică
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 9 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Cutie: Până la 2 straturi, cutie: 1 straturi, înfășurare, întindere, folie de contracție, bandă din plastic, bandă adezivă, produse ambalate, pânze de film și hârtie, fire, cordon,
  • Aplicație de tăiere: Tăiați cartonul deschis / acoperit pe laturi, tăiați cartonul orizontal, tăiați cartonul în partea de sus, tăiați ferestrele, tăiați folii de înfășurare sau întindere, deschideți bandă adezivă, tăiați panouri de țesături, tăiați spumă subțire (5 mm)
  • Proprietăți de abraziune: Cea mai mare protecție la abraziune
  • Brățară/inel: Da
  • Zgârieturi de bandă: Nu
  • Material de bază: Aluminiu
  • Softgrip: Da
  • Metal detectabil: Nu
  • Lamă montată: 65232,70
  • Lamă opțională: 165232,70, 1765232,25, 5232,70, 5233,70, 610,70, 852,42, 56,70, 5634,70
  • Forma lamei montate (cuţit): Lamă trapezoidală
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 2 pliere utilizabilă
  • Lamă montată din inox (cuţit): Nu
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Da
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Ca element promoțional posibil: Da
  • Caracter GS (text): Testat TÜV/VPA

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.