Şubler digital ABS Rezistent la lichid de răcire IP67, inch/metric, 0-6″, rolă de acționare, fălci din carbură ID/AD

Cod articol: 500-737-20
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 67
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 500-737-20
EAN / GTIN 4946368694146
Număr producător 500-737-20
L-Număr L40010 11329

Descriere

Descriere:

Aceste şublere robuste au fălci cu vârfuri din carbură și permit măsurători fiabile într-o gamă largă de situații. Şublerul ABSOLUTE Digimatic IP67 cu carbură are următoarele avantaje: Rezistență excelentă la apă și praf (nivel de protecție IP67), permite utilizarea în situații de prelucrare care includ stropirea cu lichid de răcire. Rezistent la praf, în conformitate cu EN60529 rezistă la scufundarea completă temporară în apă fără a suferi nicio deteriorare. ​Durată de viață extraordinar de lungă a bateriei.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 6
Valoare gradare: 0.0005″/0.01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,001″.
Repetabilitate: 0.0005″
Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani în condiții normale de utilizare

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.