Descriere:
Aceste şublere robuste au fălci cu vârfuri din carbură și permit măsurători fiabile într-o gamă largă de situații. Şublerul ABSOLUTE Digimatic IP67 cu carbură are următoarele avantaje: Rezistență excelentă la apă și praf (nivel de protecție IP67), permite utilizarea în situații de prelucrare care includ stropirea cu lichid de răcire. Rezistent la praf, în conformitate cu EN60529 rezistă la scufundarea completă temporară în apă fără a suferi nicio deteriorare. Durată de viață extraordinar de lungă a bateriei.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 200
Creșterea cifrei: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,02 mm
Repetabilitate: 0,01 mm
Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 9 mm
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani în condiții normale de utilizare