Şubler digital ABS Rezistent la lichid de răcire IP67, 0-150 mm, rolă de acționare, fălci din carbură AD

Cod articol: 500-721-20
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
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
Clasă de protecţie IP IP 67
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 500-721-20
EAN / GTIN 4946368694085
Număr producător 500-721-20
L-Număr L40010 11057

Descriere

Descriere:

Aceste şublere robuste au fălci cu vârfuri din carbură și permit măsurători fiabile într-o gamă largă de situații. Şublerul ABSOLUTE Digimatic IP67 cu carbură are următoarele avantaje: Rezistență excelentă la apă și praf (nivel de protecție IP67), permite utilizarea în situații de prelucrare care includ stropirea cu lichid de răcire. Rezistent la praf, în conformitate cu EN60529 rezistă la scufundarea completă temporară în apă fără a suferi nicio deteriorare. ​Durată de viață extraordinar de lungă a bateriei.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 150
Creșterea cifrei: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,02 mm
Repetabilitate: 0,01 mm
Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 9 mm
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani în condiții normale de utilizare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături