Şubler digital ABS, rezistent la lichid de răcire, IP67, 0-150mm, tijă

Cod articol: 500-719-20
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
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
    Clasă de protecţie IP IP 67
    Tehnică de măsurare digital
    Tip produs Şubler universal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 500-719-20
    EAN / GTIN 4946368694047
    Număr producător 500-719-20
    L-Număr L40010 11414

    Descriere

    Descriere:

    Şublerele IP67 ABSOLUTE Digimatic permit măsurători fiabile într-o gamă largă de aplicații. Rezistență excelentă la apă și praf, adecvat pentru utilizare în situații de prelucrare care implică lichide de răcire și lubrifianți. Rezistent la praf, conform DIN EN60529. Rezistă la scufundarea temporară și completă în apă fără a se deteriora. Nu este necesară o nouă ajustare a punctului zero la repornire (scara ABS). Durată de viață excepțional de lungă a bateriei.

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Digital
    Domeniul de măsurare: 0 - 150
    Creșterea cifrei: 0,01 mm
    Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,02 mm
    Repetabilitate: 0,01 mm
    Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
    Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
    Alarma de tensiune joasă: Da
    Inch/metric: Metric
    Componenta de livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
    Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani în condiții normale de utilizare

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături