Şubler digital ABS, rezistent la lichid de răcire, IP67, 0-200mm, ciocuri ascuţite, rolă de acţionare

Cod articol: 500-713-20
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 67
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 500-713-20
EAN / GTIN 4946368693996
Număr producător 500-713-20
L-Număr L40010 12427

Descriere

Descriere:

Şublerele IP67 ABSOLUTE Digimatic permit măsurători fiabile într-o gamă largă de aplicații. Rezistență excelentă la apă și praf, adecvat pentru utilizare în situații de prelucrare care implică lichide de răcire și lubrifianți. Rezistent la praf, conform DIN EN60529. Rezistă la scufundarea temporară și completă în apă fără a se deteriora. Nu este necesară o nouă ajustare a punctului zero la repornire (scara ABS). Durată de viață excepțional de lungă a bateriei.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 200
Creșterea cifrei: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,02 mm
Repetabilitate: 0,01 mm
Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Componenta de livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani în condiții normale de utilizare

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.