Descriere:
Şublerele IP67 ABSOLUTE Digimatic permit măsurători fiabile într-o gamă largă de aplicații. Rezistență excelentă la apă și praf, adecvat pentru utilizare în situații de prelucrare care implică lichide de răcire și lubrifianți. Rezistent la praf, conform DIN EN60529. Rezistă la scufundarea temporară și completă în apă fără a se deteriora. Nu este necesară o nouă ajustare a punctului zero la repornire (scara ABS). Durată de viață excepțional de lungă a bateriei.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 300
Creșterea cifrei: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,03 mm
Repetabilitate: 0,01 mm
Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Componenta de livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani în condiții normale de utilizare