Descriere:
Calibrul ABSOLUTE Digimatic pentru intervale mari de măsurare, vă oferă următoarele avantaje: Construcție foarte robustă pentru intervale mari de măsurare. Sistemul ABSOLUTE permite obținerea unor rezultate de măsurare foarte precise. Suprafețe de ghidare de înaltă calitate pentru o deplasare lină a cursorului. Înălțimea cifrei: 10 mm.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniu de măsurare: 0 - 40
Valoare gradare: 0,0005″/0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,003″.
Precizia de repetabilitate: 0,0005″.
Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor 10 mm
Max. Viteza de reacție: Nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarmă de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Inch/metric
Domeniul de livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aprox. 20.000 de ore