Şubler digital ABS AOS, 0-100mm, tijă, ieşire date

Cod articol: 500-201-30
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 500-201-30
EAN / GTIN 4946368667843
Număr producător 500-201-30
L-Număr L40010 9429

Descriere

Descriere:

Acest şubler Digimatic permite măsurători fiabile și oferă următoarele avantaje: sistem AOS (Advanced Onsite Sensor), care este utilizat și în calibrele de top ABS IP67. Poate fi utilizat fără grija contaminării pe suprafața scalei în timpul măsurării, semnalul de detectare nu este afectat de prezenţa prafului, apei, emulsiilor sau a uleiurilor. Suprafețe de ghidare de înaltă calitate pentru o deplasare lină, stabilă și confortabilă la glisare. Înălțimea caracterelor: 9 mm (150 și 200 mm), 11 mm (300 mm). Scala ABS (ABSOLUTE) nu necesită o ajustare suplimentară a poziției zero după repornire și nu are limită la viteza de răspuns.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 100
Creșterea cifrei: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,02 mm
Repetabilitate: 0,01 mm
Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Componenta de livrare: Livrat într-o cutie, inclusiv bateria
Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani în condiții normale de utilizare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături