Calibru digital ABS AOS, fețe de măsurare cu carbură AD/ID, inch/metric, 0-6″, tijă de măsurare a adâncimii, rolă de acționare, ieșire de date

Cod articol: 500-175-30
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tehnică de măsurare digital
    Tip produs Şubler universal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 500-175-30
    EAN / GTIN 4946368667973
    Număr producător 500-175-30
    L-Număr L40010 11378

    Descriere

    Descriere:

    Aceste şublere Digimatic au fălci cu vârf din carbură ce permit efectuarea de măsurători fiabile și au următoarele avantaje: datorită adoptării encoderului ABS cu inducție electromagnetică, acest şubler poate fi utilizat fără a fi preocupat de contaminarea suprafeței scalei în timpul măsurătorilor. Semnalul de detecție nu este afectat de murdăria (apă, ulei etc.) de pe suprafața scalei. Cursorul asigură o funcționare lină, stabilă și confortabilă. Înălțimea caracterelor: 9 mm (ecran LCD cu contrast ridicat) Scala ABS (ABSOLUTE) nu necesită nicio setare lapornire și, de asemenea, nu are nicio limită a vitezei de răspuns. Durată de viață extraordinară a bateriei

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Digital
    Domeniul de măsurare: 0 - 6
    Valoare gradare: 0.0005″/0.01 mm
    Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,001″.
    Repetabilitate: 0.0005″
    Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
    Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
    ON/OFF: Da
    ABS / INC (INC ZERO): Da
    Alarma de tensiune joasă: Da
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Componenta de livrare: Livrat într-o cutie, inclusiv bateria
    Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani în condiții normale de utilizare

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături