Descriere:
Acest şubler Digimatic permite măsurători fiabile și oferă următoarele avantaje: sistem AOS (Advanced Onsite Sensor), care este utilizat și în calibrele de top ABS IP67. Poate fi utilizat fără grija contaminării pe suprafața scalei în timpul măsurării, semnalul de detectare nu este afectat de prezenţa prafului, apei, emulsiilor sau a uleiurilor. Suprafețe de ghidare de înaltă calitate pentru o deplasare lină, stabilă și confortabilă la glisare. Înălțimea caracterelor: 9 mm (150 și 200 mm), 11 mm (300 mm). Scala ABS (ABSOLUTE) nu necesită o ajustare suplimentară a poziției zero după repornire și nu are limită la viteza de răspuns.
Caracteristică:
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Inch-Metric: Inch/Metric
Descriere: Un dispozitiv de supraveghere a ochilor de tip ″B″: Funcții: Origine, setare ZERO, ON/OFF
Se livrează: Într-o cutie, inclusiv 1 baterie SR-44