Descriere:
Aceste şublere Digimatic au fălci cu vârf din carbură ce permit efectuarea de măsurători fiabile și au următoarele avantaje: datorită adoptării encoderului ABS cu inducție electromagnetică, acest şubler poate fi utilizat fără a fi preocupat de contaminarea suprafeței scalei în timpul măsurătorilor. Semnalul de detecție nu este afectat de murdăria (apă, ulei etc.) de pe suprafața scalei. Cursorul asigură o funcționare lină, stabilă și confortabilă. Înălțimea caracterelor: 9 mm (ecran LCD cu contrast ridicat) Scala ABS (ABSOLUTE) nu necesită nicio setare lapornire și, de asemenea, nu are nicio limită a vitezei de răspuns. Durată de viață extraordinară a bateriei
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 12
Valoare gradare: 0.0005″/0.01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,0015″.
Repetabilitate: 0.0005″
Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Componenta de livrare: Livrat într-o cutie, inclusiv bateria
Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani în condiții normale de utilizare