Cheie inelară cu impact fără scântei 30mm

Cod articol: 50.30SR
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 50.30SR
EAN / GTIN 3148518649254
Număr producător 50.30SR
L-Număr L60130 7161

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: aliaj special de cupru beriliu anti scântei și antimagnetic

Caracteristică:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 53
  • E [mm]: 16.0
  • L [mm]: 185
  • [g]: 475