Cheie inelară cu impact fără scântei 120mm

Cod articol: 50.120SR
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 50.120SR
    EAN / GTIN 3148518651608
    Număr producător 50.120SR
    L-Număr L60130 11253

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: aliaj special de cupru beriliu anti scântei și antimagnetic

    Caracteristică:

    • A [mm]: 120
    • B [mm]: 182
    • E [mm]: 50.0
    • L [mm]: 480
    • [g]: 11000