Clește pentru cuie acoperite cu plastic vopsit negru 225 mm

Cod articol: 50 01 225
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Cleşte de tăiat sârmă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 50 01 225
EAN / GTIN 4003773035305
Număr producător 50 01 225
L-Număr L70010 684

Descriere

Descriere:

  • pentru cele mai dure cerințe
  • popular printre meșteșugari datorită prelucrării precise
  • rezistență ridicată la uzură și distribuție echilibrată a greutății
  • Duritatea muchiei de tăiere aprox. 60 HRC

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 2,2mm
  • Lungimea muchiei de tăiere mm: 25,5 mm
  • negru fosfatat
  • îmbrăcate în plastic
  • polishat
  • Marginea de tăiere cu șanfrenare