Jachetă fleece Evolution XXL

Cod articol: 499825329900XXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea schwarz
Mărime unisex 2XL
Tip produs Jachetă microfleece

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 499825329900XXL
EAN / GTIN 7330509539583
Număr producător 499825329900XXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
92% poliester, 8% elastan, fleece, o parte periat, cu uscare rapidă, 240g/m²

Finisaj
Spate prelungit, tivul inferior reglabil cu bandă elastică
Mâneci extinse cu gaură pentru degetul mare și tiv elastic

Detalii
Guler căptușit cu fleece

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic cu o singură direcție, Fermoar frontal prevăzut cu o clapetă mică căptușită cu fleece

Buzunare
Buzunare frontale cu fermoar, căptușite cu fleece

Descriere:

  • Jacheta tehnică din fleece se potrivește aproape de corp și este confecționată dintr-un material elastic și maleabil, cu un bun transport al umidității
  • Fleece-ul izolează împotriva frigului, se usucă rapid și vă menține uscat și confortabil chiar și în timpul muncii grele
  • Pentru o potrivire și un confort optimi, jacheta are spate prelungit și găuri pentru degetul mare
  • Se potrivește perfect sub jacheta de protecție la temperaturi mai scăzute

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături