{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 100 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,03 mm | |
Interfaţă | Interfaţă Digimatic | |
Lungimea totală L2 | 220 mm | |
Lungime şină măsurare L1 | 244 mm | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Greutate | 250 g | |
Tip produs | Riglă de măsurare liniară |
Cod articol |
499402 100
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4946368128368
Copiaţi |
|
Număr producător |
572-300-10
Copiaţi |
|
Producător | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |