{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare X | 225 mm | |
Domeniu de măsurare Z | 225 mm | |
Viteză de măsurare X | 0,1 mm/s - 2 mm/s | |
Precizia | 1,5+L/100 µm | |
Liniaritate | 1,5+L/100 µm | |
Forţă de măsurare | 10 mN - 150 mN | |
Lungime placă de bază | 950 mm | |
Lăţime placă de bază | 490 mm | |
Înălţime | 760 mm | |
Greutate | 150 kg | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Aparat de măsurare a contururilor | |
Rezoluţie la vârful de palpare | 0,03 µm | |
Rezoluţie pe axele X şi Z | 0,02 µm |
Cod articol | 499322 LC10PLUSTD | |
EAN / GTIN | 2050002076396 |