{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cursă de palpare X | 140 mm | |
Domeniu de măsurare Z | 70 mm | |
Abatere ghidaj Z | 1 (peste 140 mm) µm | |
Forţă de măsurare | 4 mN - 30 mN | |
Viteză de măsurare X | 0,1 mm/s - 10 mm/s | |
Viteza de poziționare pe X | 1 mm/s - 200 mm/s | |
Lungime braţ palpator | 350 mm | |
Rezoluţie | 19 nm | |
Înălţime | 426 mm | |
Lăţime | 836 mm | |
Adâncime | 385 mm | |
Tip produs | Stand de măsurare a contururilor |
Cod articol | 499299 CD140AF |