{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cursă maximă cap micrometric L1 | 1.540 mm | |
Precizie de măsurare (20°) | 7 µm | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Lungime măsurată efectivă L0 | 1.500 mm | |
Distanţă centre găuri L2 | 1.678 mm | |
Lungimea totală L3 | 1.698 mm | |
Lăţime | 22 mm | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Lungimea cablului | 5 m | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Tip produs | Sistem de măsură liniar |
Cod articol | 499241 1500 | |
EAN / GTIN | 4550501371629 |