Rugozimetru SJ310 SJ310

Cod articol: 499207 SJ310

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 179,00 € /buc.
  • 100,50 € /buc.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă USB

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare maxim 360 µm
Reprezentare grafică Profil de măsurare, curbă BAC, curbă ADC
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Standarde de rugozitate DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Cursă de măsurare la palpare longitudinală 16 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
Viteză de palpare 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 mm/s
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Imprimantă integrată da
Tip produs Rugozimetru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 499207 SJ310
EAN / GTIN 4946368848945
Număr producător 178-570-11D

Descriere

Execuţie:

Sisteme de palpare transportabile, independente de reţea, pentru determinarea rugozităţii suprafeţelor. Forţă de măsurare 0,75 mN conform DIN / ISO. Unitate de avans separată pentru măsurări în cele mai mici spaţii sau pentru fixarea pe stative. Filtru Gaussian cu corecţie de faze conform DIN EN ISO 16610-21 (înlocuieşte DIN EN ISO 11562). Protecţie automată a palpatorului în timpul transportului. Funcţie de calibrare automată şi memorie integrată pentru condiţii de măsurare.
  • Navigaţie în meniu simplă, intuitivă şi o reprezentare clară a rezultatelor măsurătorilor şi a profilurilor pe un afişaj color de 5,7 inch.
  • Funcţie statistică şi evaluare a toleranţei cu ajutorul culorilor.
  • Număr mare de valori caracteristice internaţionale, uzuale conform DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI şi MOTIF precum şi 16 limbi integrate.
  • Cu o singură măsurătoare se pot efectua două calcule diferite.
  • Sunt posibile măsurători în locuri greu accesibile datorită avansului separat precum şi măsurători deasupra capului.
  • Este posibilă funcţia automată de calibrare / calibrarea valorii medii cu până la 12 măsurători multiple.
  • Salvarea unui număr de până la 10 de condiţii de măsurare.
  • Tipărire şi documentare rapidă a rezultatelor măsurătorilor, graficelor şi condiţiilor de măsurare prin intermediul imprimantei integrate.
  • Protecţie cu parolă individuală.
  • Salvare simplă a datelor de măsurare pe card de memorie SD.

Livrare:

Unitate de avans cu vârf de palpare, adaptor de reţea, dispozitiv standard de calibrare şi geantă de transport.
5 role de hârtie termică Cod 499050, 1 pereche picioare de susţinere Cod 499220 Ref. FUSS, tijă pentru piese plane şi cilindrice Cod 499220 Ref.Z-KUFE, cablu de alimentare cu energie electrică şi instrucţiuni de utilizare.

Accesorii opţionale:

Emiţător şi vârf de palpare pentru găuri mici (de la 2,5 mm) cod 499210, suport tip sanie pentru piese plane şi cilindrice cod 499220 măr. Z-KUFE, picioare de susţinere (2 bucăţi) cod 499220 măr. FUSS, adaptor de prindere la coloană verticală de măsurare cod 499220 măr.H-ADAPT, stand de măsurare Granit cod 499415, cablu de date cod 498430, imprimantă cod 498701.

Atenţie:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Notă:

Software-ul de analiză gratuit precum şi mai multe adaptoare şi vârfuri de palpare sunt disponibile la cerere.