{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare maxim | 360 µm | |
Reprezentare grafică | Profil de măsurare, curbă BAC, curbă ADC | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfaţă USB | |
Standarde de rugozitate | DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF | |
Cursă de măsurare la palpare longitudinală | 16 mm | |
Cut-Off (λc) | 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm | |
Viteză de palpare | 0,25; 0,5; 0,75 mm/s | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Imprimantă integrată | nu | |
Tip produs | Rugozimetru |
Cod articol |
499205 SJ210
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4946368848273
Copiaţi |
|
Număr producător |
178-560-11D
Copiaţi |
|
Producător | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |