Execuţie:
Rugozimetru mobil pentru o măsurare precisă şi conform standardelor a rugozităţii şi documentare potrivit metodei de măsurare prin palpare. Cu standard de calibrare integrat (detaşabil). Ecran tactil 4,3 inch TFT mare, iluminat. Afişaj cu rotaţie. Dispozitiv de avans integrat şi utilizabil separat. Grindă luminoasă cu LED pentru afişarea stării (verde - afişare stare acumulator, roşu - raport de eroare, albastru - măsurare, transfer de date), reglare integrată pe înălţime, siguranţa datelor sub formă de fişiere TXT, X3P, CSV şi PDF. Filtru Gaussian conform ISO 16610 − 21 (înlocuieşte DIN EN ISO 11562), filtru special conform DIN EN ISO 13565 − 1, filtru IS conform DIN EN ISO 3274 (poate fi închis). Monitorizare toleranţă.
Avantaj:
- Conectat poate fi folosit imediat pentru măsurare − intuitiv, fără instruire.
- Interfaţă duplex MarConnect pentru pornirea externă a măsurătorii.
- Interfaţă USB A (de ex., pentru stick bluetooth şi scanner).
- Interfaţă USB B (de ex., pentru utilizare ca memorie externă, conectare ştecăr de reţea).
- Documentaţie cu ajutorul imprimantei opţionale termice pentru imprimarea profilului şi a rezultatelor, prin conexiune bluetooth sau prin cablu.
- Transmiterea rezultatelor măsurătorilor prin conexiune prin cablu sau prin bluetooth.
- Software MarWin Roughness Viewer pentru evaluări simple cum ar fi crearea de protocoale din până la 100 de fişiere (gratuit pentru descărcare).
- Memorarea programelor de măsurare (Quick & Easy).
- Scanarea codurilor QR/de bare pentru pornirea programelor de măsurare alocate şi pentru citirea informaţiilor referitoare la piesa de prelucrat (scannerul nu este în pachetul de livrare).
- Scanarea codurilor QR/de bare pentru pornirea programelor de măsurare alocate şi pentru citirea informaţiilor referitoare la piesa de prelucrat.
- Selectare automată a cut-off.
- Dacă se apasă concomitent pe tasta Start şi pe butonul Home, se accesează direct pagina de pornire.
- Acces rapid la funcţiile dorite prin funcţia Favorites de pe ecran.
- Telecomandă (SPC) a MarSurf M 310 cu ajutorul unui software extern.
- Conform IATF 16949 – trasabilitate sigură cu MarConnect.
Livrare:
Suplimentar, imprimantă bluetooth Cod
499017.
Inclusiv unitate de avans, prismă de mână, palpator standard cod
499004 măr. 6 − 350, etalon de rugozitate cod
499575 inclus. Certificat de calibrare din fabrică, dispozitiv de reglare pe înălţime integrat, protecţie pentru palpator, încărcător / adaptor pentru reţea, manual de utilizare, geantă cu curea de umăr, minicablu USB, prelungitor pentru dispozitivul de avans, geantă pentru transport Cod
499016.
Accesorii opţionale:
Palpatoare de schimb şi speciale Cod
499004, extensie pentru palpator Cod
499008, protecţie palpator Cod
499038, stand de măsurare Cod
499011;
498857, cablu de date pentru interfaţă Duplex MarConect Cod
498941 Ref. USB2, scanner.
Piese de schimb:
Dimensiune acumulator cod
499548. Ref. ACUMULATOR.
Notă:
Set pentru palpare pe lăţime disponibil la cerere.