Emiţător S4E

Cod articol: 498985 S4E
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Emiţător

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 498985 S4E
EAN / GTIN 2050001746146
Număr producător HF-MS-S4E

Descriere

Execuţie:

Sistemul Bobe permite transmiterea, fără fir, a datelor de măsurare către PC prin apăsarea unui buton.
Emiţător fără antenă externă. Rază de acţiune 10 − 15 m. Dimensiune foarte mică. Litera E adăugată la referinţă: cu buton Data pe emiţător.

Adaptat pentru:

Mahr seria EX

Notă:

Alte emiţătoare pentru alte aparate şi instrumente de măsură de la GARANT, Mahr, Mitutoyo, TESA, Kröplin, Sylvac etc., livrabile la cerere.
La efectuarea comenzii de emiţător, respectiv receptor, vă rugăm să precizaţi frecvenţa dorită. Frecvenţe disponibile: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz