Jachhetă de iarnă XXL

Cod articol: 498919879900XXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea schwarz
Mărime unisex 2XL
Tip produs Jachetă de iarnă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 498919879900XXL
EAN / GTIN 7330509642115
Număr producător 498919879900XXL
L-Număr L00980 5050

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, twill, stretch, laminat, impermeabil 11000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 6, 3, 150 g/m²

Detalii
Buzunar ID detașabil
Pungă de identificare detașabilă
Reglabil cu cordon în talie
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt
Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală călduroasă

Finisaj
Bordelura reglabilă cu cordon
Termenul mânecilor reglabil cu manșetă interioară

Pachete
Buzunar la piept cu fermoar
Buzunar interior cu închidere cu scai, Buzunar interior din plasă, buzunar Napoleon în interiorul clapetei de vânt din față
Buzunare frontale cu clapetă, cu buzunare din lateral cu fermoar și căptușeală din fleece

Foaie de căptușeală
Cu căptușeală de căptușeală cu fleece în partea de jos

Funcționalitate
Material respirabil și impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, căptușite

Închidere frontală
Fermoar fermoar ascuns robust din plastic cu două direcții

Reflex
Detaliu reflectorizant pe buzunarul de la piept, pe glugă și pe mânecă

Reflecție pe mânecă, pe spate și pe față

Descriere:

  • Această Geacă de iarnă de înaltă performanță, rezistentă la vânt și apă, cu căptușeală matlasată, devine un prieten apropiat pe vreme rece
  • Gulerul foarte înalt, căptușit cu fleece, și buzunarele căptușite cu fleece, pentru o protecție maximă împotriva frigului
  • Capota detașabilă poate fi ajustată perfect pentru confort
  • Există ornamente reflectorizante discrete pe partea din față, spate și pe mâneci
  • Cu talie reglabilă și mâneci ajustate cu scai, prevăzute cu manșetă interioară cu gaură pentru degetul mare
  • Certificată conform EN 342, îmbrăcăminte de protecție împotriva frigului combinată cu pantaloni de iarnă 1810 și EN 343, îmbrăcăminte de protecție împotriva intemperiilor

Standard:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN 342 together with art: 1810

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături