Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester, twill, stretch, laminat, impermeabil 11000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 6, 3, 150 g/m²
Detalii
Buzunar ID detașabil
Pungă de identificare detașabilă
Reglabil cu cordon în talie
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt
Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală călduroasă
Finisaj
Bordelura reglabilă cu cordon
Termenul mânecilor reglabil cu manșetă interioară
Pachete
Buzunar la piept cu fermoar
Buzunar interior cu închidere cu scai, Buzunar interior din plasă, buzunar Napoleon în interiorul clapetei de vânt din față
Buzunare frontale cu clapetă, cu buzunare din lateral cu fermoar și căptușeală din fleece
Foaie de căptușeală
Cu căptușeală de căptușeală cu fleece în partea de jos
Funcționalitate
Material respirabil și impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, căptușite
Închidere frontală
Fermoar fermoar ascuns robust din plastic cu două direcții
Reflex
Detaliu reflectorizant pe buzunarul de la piept, pe glugă și pe mânecă
Reflecție pe mânecă, pe spate și pe față
Descriere:
- Această Geacă de iarnă de înaltă performanță, rezistentă la vânt și apă, cu căptușeală matlasată, devine un prieten apropiat pe vreme rece
- Gulerul foarte înalt, căptușit cu fleece, și buzunarele căptușite cu fleece, pentru o protecție maximă împotriva frigului
- Capota detașabilă poate fi ajustată perfect pentru confort
- Există ornamente reflectorizante discrete pe partea din față, spate și pe mâneci
- Cu talie reglabilă și mâneci ajustate cu scai, prevăzute cu manșetă interioară cu gaură pentru degetul mare
- Certificată conform EN 342, îmbrăcăminte de protecție împotriva frigului combinată cu pantaloni de iarnă 1810 și EN 343, îmbrăcăminte de protecție împotriva intemperiilor
Standard:
- EN 343, Class 4,1
- EN 342 together with art: 1810