Jachhetă de iarnă M

Cod articol: 498919879900M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea schwarz
    Mărime unisex M
    Tip produs Jachetă de iarnă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 498919879900M
    EAN / GTIN 7330509642085
    Număr producător 498919879900M
    L-Număr L00980 3751

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, twill, stretch, laminat, impermeabil 11000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 6, 3, 150 g/m²

    Detalii
    Buzunar ID detașabil
    Pungă de identificare detașabilă
    Reglabil cu cordon în talie
    Guler căptușit cu fleece, Guler înalt
    Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală călduroasă

    Finisaj
    Bordelura reglabilă cu cordon
    Termenul mânecilor reglabil cu manșetă interioară

    Pachete
    Buzunar la piept cu fermoar
    Buzunar interior cu închidere cu scai, Buzunar interior din plasă, buzunar Napoleon în interiorul clapetei de vânt din față
    Buzunare frontale cu clapetă, cu buzunare din lateral cu fermoar și căptușeală din fleece

    Foaie de căptușeală
    Cu căptușeală de căptușeală cu fleece în partea de jos

    Funcționalitate
    Material respirabil și impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, căptușite

    Închidere frontală
    Fermoar fermoar ascuns robust din plastic cu două direcții

    Reflex
    Detaliu reflectorizant pe buzunarul de la piept, pe glugă și pe mânecă

    Reflecție pe mânecă, pe spate și pe față

    Descriere:

    • Această Geacă de iarnă de înaltă performanță, rezistentă la vânt și apă, cu căptușeală matlasată, devine un prieten apropiat pe vreme rece
    • Gulerul foarte înalt, căptușit cu fleece, și buzunarele căptușite cu fleece, pentru o protecție maximă împotriva frigului
    • Capota detașabilă poate fi ajustată perfect pentru confort
    • Există ornamente reflectorizante discrete pe partea din față, spate și pe mâneci
    • Cu talie reglabilă și mâneci ajustate cu scai, prevăzute cu manșetă interioară cu gaură pentru degetul mare
    • Certificată conform EN 342, îmbrăcăminte de protecție împotriva frigului combinată cu pantaloni de iarnă 1810 și EN 343, îmbrăcăminte de protecție împotriva intemperiilor

    Standard:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN 342 together with art: 1810

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături